Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches C-Profil auf Rolle, schwarz, Kunststoff, 50mmx50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-14669
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     14669
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil 50mm x 50m
magnet c-profil
Magnetisches C-Profil auf Rolle, schwarz, Kunststoff, 50mmx50m

Magnetisches C-Profil auf Rolle, zum Einschieben von Papierstreifen, Farbe: schwarz,Material: Kunststoff, Breite: 50 mm, Länge: 50 m
Weitere Suchbegriffe: Regalbeschriftungen, Lagerkennzeichungen, C-Profile, Hinweisschilder, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Magnet, Aufkleber, C-Profil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 252,01*
€ 310,78*
Frei Haus
ab € 252,50*
€ 311,83*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 310,78*
€ 369,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 304,86*
€ 362,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 279,84*
€ 333,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 271,95*
€ 323,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 252,01*
€ 299,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 5,0402* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
14663
ab € 89,97*
Sonstiges
Kroschke
14664
ab € 110,90*
Sonstiges
Kroschke
14665
ab € 138,00*
Sonstiges
Kroschke
14666
ab € 164,64*
Sonstiges
Kroschke
14667
ab € 194,63*
Sonstiges
Kroschke
14668
ab € 207,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.