Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches C-Profil auf Rolle, schwarz, Kunststoff, 50mmx50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-14669
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     14669
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil 50mm x 50m
magnet c-profil
Magnetisches C-Profil auf Rolle, schwarz, Kunststoff, 50mmx50m

Magnetisches C-Profil auf Rolle, zum Einschieben von Papierstreifen, Farbe: schwarz,Material: Kunststoff, Breite: 50 mm, Länge: 50 m
Weitere Suchbegriffe: Regalbeschriftungen, Lagerkennzeichungen, C-Profile, Hinweisschilder, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Magnet, Aufkleber, C-Profil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 5,0284* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 310,52*
€ 369,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 304,59*
€ 362,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 279,57*
€ 332,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 271,72*
€ 323,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 251,42*
€ 299,19
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
14663
ab € 89,93*
Sonstiges
Kroschke
14664
ab € 110,66*
Sonstiges
Kroschke
14665
ab € 138,55*
Sonstiges
Kroschke
14666
ab € 165,65*
Sonstiges
Kroschke
14667
ab € 195,46*
Sonstiges
Kroschke
14668
ab € 206,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.