Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften, weiß, Folie, selbstklebend, 75x25mm, 60/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-12020
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_12020
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften,weiß,Folie,selbstklebend,75x25mm,60/Heft

Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften, Beschriftung per Schreibmaschine, Kugelschreiber oder Bleistift, dauerhafte Kennzeichnung durch Oberflächenschutz (Schutzlaminat), Farbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, Format: 75 x 25 mm, Schriftfeld: 25 x 25mm, 1 Heft = 6 Bögen, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung, Wartungsplaketten, Prüfkennzeichen, Sicherheitsetiketten, Sicherheitskennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, beschriftbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 60 Stück (ab € 0,12567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 15,38*
€ 18,30
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 15,14*
€ 18,02
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 14,23*
€ 16,93
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 11,88*
€ 14,14
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 9,74*
€ 11,59
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 9,47*
€ 11,27
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 7,54*
€ 8,97
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_35354
ab € 15,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_19872
ab € 9,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_12021
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.