Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen Löschschlauch, ASR/ISO, Folie, selbstkl., 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-10948
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_10948
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzzeichen Löschschlauch, ASR/ISO, Folie, selbstkl., 200x200mm

Brandschutzzeichen Löschschlauch, gemäß ASR A1.3/F002, DIN EN ISO 7010/F002, für denInnen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Brandschutzzeichen
Material:
Polyesterfolie
Grundfarbe:
rot
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
200x200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 31 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_42560
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.