Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Brandbekämpfung, Folie, selbstklebend, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 F004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-10705
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_10705
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Brandschutzschild Brandbekämpfung, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, 200x200mm

Brandschutzschild Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, gemäß ASR A1.3/F004, DIN ENISO 7010/F004, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Brandschutzzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
rot
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
200x200mm
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschilder Praxisbewährt, Brandschutzzeichen Praxisbewährt, praxisbewährte Brandschutzschilder, brandschutzschild iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, selbstklebend, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 31 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_37470
ab € 2,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_10798
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.