Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Etikett Flusssäure 48%, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 52x74mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-1016003
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1016003
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Tough Tags
GHS-Etikett Flusssäure 48%,gem.GefStoffV/GHS/CLP,Folie,52x74mm,10/Bogen

Gefahrstoffetikett Flusssäure 48%, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde bis 3 Liter, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereichgeeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 52 x 74 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
52x74mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Wash-off, Laboretikett, haftetiketten kroschke, ghs etiketten, Gefahrstoffkennzeichen, Warnhinweise, Hinweiskennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Raute, GHS-Etikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 1,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 25,21*
€ 30,00
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1016004
ab € 20,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1016005
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.