Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Etikett Zitronensäure 50%, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 148x105mm, 4/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-1012005
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1012005
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Tough Tags
GHS-Etikett Zitronensäure 50%,gem.GefStoffV/GHS/CLP,Folie,148x105mm,4/Bogen

Gefahrstoffetikett Zitronensäure 50%, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 50 Liter bis einschließlich 500 Liter, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 148 x 105 mm, 1 Bogen = 4 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
148x105mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Wash-off, Laboretikett, haftetiketten kroschke, ghs etiketten, Gefahrstoffkennzeichen, Warnhinweise, Hinweiskennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Raute, GHS-Etikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 5,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,92*
€ 40,36
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,62*
€ 38,82
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 28,66*
€ 34,11
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1012004
ab € 20,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1012003
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.