Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Etikett Essigsäure 80%, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 148x105mm, 4/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-1006005
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1006005
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Tough Tags
GHS-Etikett Essigsäure 80%,gem.GefStoffV/GHS/CLP,Folie,148x105mm,4/Bogen

Gefahrstoffetikett Essigsäure 80%, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 50 Liter bis einschließlich 500 Liter, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 148 x 105 mm, 1 Bogen = 4 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
148x105mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Wash-off, Laboretikett, haftetiketten kroschke, ghs etiketten, Gefahrstoffkennzeichen, Warnhinweise, Hinweiskennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Raute, GHS-Etikett, Essigsäure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 5,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 28,83*
€ 34,31
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1006004
ab € 20,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1006003
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.