Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Etikett Essigsäure 30%, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 105x74mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-1004004
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1004004
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Tough Tags
GHS-Etikett Essigsäure 30%,gem.GefStoffV/GHS/CLP,Folie,105x74mm,8/Bogen

Gefahrstoffetikett Essigsäure 30%, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 3 Liter bis einschließlich 50 Liter, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 105 x 74 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
105x74mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Wash-off, Laboretikett, haftetiketten kroschke, ghs etiketten, Gefahrstoffkennzeichen, Warnhinweise, Hinweiskennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Raute, GHS-Etikett, Essigsäure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 2,5175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 31,98*
€ 38,06
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 29,44*
€ 35,03
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1004005
ab € 22,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1004003
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.