Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter FIRE EX, selbstlöschend, schwarz, Ø 392mm, Höhe 630mm, Inhalt 60l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-9872
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370061
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter FIRE EX, selbstlöschend, schwarz, Ø 392mm, Höhe 630mm, Inhalt 60l

Abfallbehälter FIRE EX, selbstlöschend, trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt, Farbe: schwarz, Material: kunststoffbeschichtetes Stahlblech mit Deckel aus schwarz beschichtetem Stahblech, Durchmesser: 392 mm, Durchmesser Einwurf: 120 mm, Höhe: 630 mm, Inhalt: 60 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 126,45*
€ 4,95*
ab € 95,36*
€ 127,11*
€ 4,95*
ab € 95,36*
€ 127,11*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 100,49*
€ 133,87*
Lager 114
Frei Haus
ab € 142,53*
€ 188,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
46920
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.