Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA ESD-Sandale Aviat Low, S1P SRC, 64.089.1, schwarz/rot, Weite 11, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-95844
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     64.089.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
PUMA ESD-Sandale Aviat Low,64.089.1,S1P SRC,Kat.II,schwarz/rot,Weite 11,Größe 44

PUMA ESD-Sicherheitssandale Aviat Low, S1P SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, wasser- und schmutzabweisend, evercushion® pro ESD-Einlegesohle für optimale Dämpfung, FAP®-Durchtrittschutz mit keramikbeschichteten Fasern, Bounce Zwischensohle, Duo-PU-Laufsohle, Farbe: schwarz/rot, Material: Mikrofaser, BreathActive Funktionsfaser, Gewicht: ca. 1200 g/Paar, Weite: 11, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Puma
Größe:
44
Kategorie:
S1P
Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale s1p puma, sandalen, sandale 44, ESD-Schuhe, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Arbeitssicherheitsschuhe, S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,29*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,06*
€ 165,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,70*
€ 161,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,01*
€ 144,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,07*
€ 122,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,29*
€ 111,02
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.