Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Stiefel AMBITION BOA Mid, 76752, S2 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-93944
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76752
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel AMBITION BOA Mid, 76752, S2 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 44

ELTEN ESD-Sicherheitsschnürstiefel AMBITION BOA Mid, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, praktischer Einhand-Drehverschluss-System BOA®, ESD-Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, rutschhemmende, dämpfende TPU/PU-Laufsohle, Farbe: schwarz, Material: hydrophobiertes atmungsaktives Nubukleder mit Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter, Gewicht: ca. 1250 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,42*
€ 161,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,81*
€ 156,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,73*
€ 137,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,75*
€ 119,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,05*
€ 108,35
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
76752
ab € 78,00*
Sonstiges
ELTEN
76752
ab € 91,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.