Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor, rot, Kunststoff, Gurt r/w schraffiert, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-9284
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 28-D/13-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor,rot,Kunststoff,Gurt r/w schraffiert,50mm,4m

RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Indoor, für den Innenbereich, mit Panikverschluss, Fußplatte des Pfostens gewährleistet eine hohe Standfestigkeit, mit Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen, Farbe Pfosten: rot, Material: Kunststoff, Durchmesser: 65 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe: rot/weiß schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Fußplatte: Gusseisen, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 20 mm, Gesamtgewicht: 9 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten, Personenleitsystem, Absperrgurt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,02*
€ 125,39*
€ 4,70*
ab € 168,39*
€ 207,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,24*
€ 224,46*
Frei Haus
ab € 200,78*
€ 256,58*
Lager 114
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 259,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 144,61*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,14*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 135,77*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 150,84*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-175
ab € 87,01*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,80*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.