Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Yellow, 3 Kabelkanäle, gelb, Hart-PVC, 1500x200x65mm, 13,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-9230
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     390.070000.15.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke Yellow, 3 Kabelkanäle, gelb, Hart-PVC,1500x200x65mm, 13,5kg

Kabelbrücke Yellow, mit der Kappsäge auf jede Länge zuschneidbar, hohe Warnwirkung durch gelbe Farbe, flexible, beliebig verlängerbare Kabelbrücke, Haltbarkeit: ca. 2 Jahre, Farbe: gelb, Material: biegsames Elastomer (Hart-PVC), Kanäle: 40 mm und 2 x 20 mm, Format: 1500 x 200 x 65 mm, Gewicht: ca. 13,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, schlauchbrücken kunststoff, fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Fahrzeugsicherheit, Kabeldurchführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 167,79*
€ 204,06*
Lager 114
Frei Haus
ab € 202,64*
€ 246,35*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,88*
€ 264,77*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.