Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- und Kabelbrücke Black Sturdy, schwarz, 305x87x830mm, 14,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8802
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     390.070000.00.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Schlauch- und Kabelbrücke Black Sturdy, schwarz, 305x87x830mm, 14,5kg

Schlauch- und Kabelbrücke Black Sturdy, für Kabel und Schläuche bis zu 3 Zoll, bruchsicher, rutschfest, auch für Schwerlastverkehr geeignet, extrem belastbar und universell einsetzbar, beliebig zu verbreitern durch Aneinanderlegen einzelner Elemente, beidseitig verwendbar, Farbe: schwarz mit gelben Reflexstreifen, Material: Vollgummi, Maße: 305 x 87 x 830 mm, Kanalbreite: 90 mm, für Kabel bis zu Ø 75 mm, Gewicht: ca. 14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wemas
390.070000.00.10
ab € 159,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.