Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-8801 Herst.-Nr.: R55879 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger Halbmaske X-plore 4790, Kat.III, Anschluss für Dräger-Steckfilter, 170g
Dräger Halbmaske X-plore 4790, Kategorie III, gemäß EN 140, Anschluss für Dräger Spezial-Steckfilter, exzellenter Dichtsitz, professionell und ökonomisch, flexibler Nasenbereich, bequeme Kopfspinne, verrutschsichere Bebänderung, Maskenkörper aus weichem TPE-Kunststoff, Gewicht: ca. 170 g (ohne Filter), Lieferung ohne Filter Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Kategorie: | Halbmaske |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,87* | € 55,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 36,81* | € 55,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,86* | € 59,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 48,52* | € 62,31* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,30* | € 71,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,30* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|