Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Streugutbehälter ohne Entnahmeöffnung, grau/orange, Kunststoff, 700 l, 32kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8550
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
CEMO Streugutbehälter ohne Entnahmeöffnung, grau/orange, Kunststoff, 700 l,32kg

CEMO Streugutbehälter ohne Entnahmeöffnung, witterungsbeständig, mit Vorhängeschlossverschließbar, Farbe: grau/orange, Material: glaserfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Vol umen: 700 l, Gewicht: 32 kg, Maße: 1340 x 990 x 960 mm (L x B x H)
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, streugutbehälter, Winterausstattung, Winterdienst, Streusalz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,48*
€ 546,16*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 616,17*
€ 669,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,30*
€ 674,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,48*
€ 674,84*
Lager 114
Frei Haus
ab € 781,50*
€ 836,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,60*
€ 995,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,78*
€ 994,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,08*
€ 979,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,47*
€ 960,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,50*
€ 929,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 899,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.