Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Typ 3, für Nasszonen, grau, 50mm, 18,3m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8382
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000001997
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Typ 3, für Nasszonen, grau, 51mm, 18,3m/Rolle

3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Typ 3, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Innnen- und Außeneinsatz in Nasszonen, ideal für Duschen, Unkleiden, Bäder und Wassersportgeräte, hervorragende Trittsicherheit, hohe Abriebfestigkeit, exzellente Klebkraftauf allen Böden, weitgehend UV-beständig, Farbe: grau, Material: Synthese-Kautschuk mit mittelfein strukturierter Antirutsch-Oberfläche, temperaturbeständig von -30 bis +60° C, Breite: 51 mm, 1 Rolle = 18,3 m
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Breite:
50mm
Länge:
18,3m
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 122,15*
4 Tage
85
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 92,50*
€ 122,16*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 107,67*
€ 136,33*
25 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 112,86*
€ 141,07*
Lager 114
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 145,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,53*
€ 173,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 144,43*
€ 171,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 135,20*
€ 160,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 126,32*
€ 150,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 116,38*
€ 138,49
pro Rolle
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.