Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRETZER Haushaltsschere Finny, schwarz/blau, DuraSteel, 180mm, 70g


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     114-83792
Hersteller:
     Kretzer Scheren
Herst.-Nr.:
     72018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
KRETZER Haushaltsschere Finny, schwarz/blau, DuraSteel, 180mm, 70g

KRETZER Haushaltsschere Finny, mit feiner Spitze für punktgenauen Schnitt, bogenförmie BOTEC-CUT Schneidenform, PERFECT-GRIP Weichgummi-Griff, spülmaschinengeeignet, Grifffarbe: schwarz/blau, Material: DuraSteel, Länge: 180 mm, Klingenlänge: 90 mm, Gewicht: 70 g
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 180mm, allzweckschere, kretzer allzweckschere, Schneidewerkzeuge, Schere, Schneidewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.