Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-8186 Herst.-Nr.: 7100158969 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Typ 4, extra stark, schwarz, 51mm, 18,3m/Rolle
3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Typ 4, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, für besonders schmutzige Bereiche mit starker Beanspruchung, ideal für Lastkräne und Baufahrzeuge, hervorragende Trittsicherheit, hohe Abriebfestigkeit, exzellente Klebkraft auf allen Böden, weitgehend UV-beständig, Farbe: schwarz, Material: selbstklebender Antirutschbelag mit extra starker Mineralkörnung, temperaturbeständig von -30 bis 60°C, Breite: 51 mm, 1 Rolle = 18,3 m Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Breite: | 50mm | Länge: | 18,3m | Sorte: | Antirutschbelag | Grundfarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 119,07* | € 148,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,70* | € 149,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 117,42* | € 151,47* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 121,74* | € 152,03* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 144,61* | € 180,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|