Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sicherheitshalbstiefel AL 782 Plus, S2 SRC, Weite XB, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-79443
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     ESDAL782PLUSXB43P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STEITZ ESD-Sicherheitshalbstiefel AL 782 Plus,S2 SRC,Kat.II,Weite XB,Größe 43

STEITZ ESD-Sicherheitshalbstiefel AL 782 Plus, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Blattfutter und –Brandsohle, austauschbare ESD-Komfort-Fußbetteinlage mit dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, hitzebeständige TPU-Laufsohle (bis ca. 120°C), Material: Nubukleder, atmungsaktives Funktionsfutter, Weite: XB (extra breit), Gewicht: ca. 1550 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Steitz
Größe:
43
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,33*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,77*
€ 160,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,42*
€ 156,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,54*
€ 139,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,26*
€ 121,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,33*
€ 108,68
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.