Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych Ratschen-Zurrgurt, DIN EN 12195-2,1-tlg., Umreifung 2000daN, 35mmx6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7677
Herst.-Nr.:
     880635 G:GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Dolezych Ratschen-Zurrgurt, DIN EN 12195-2, 1-tlg., Umreifung 2000daN, 35mmx6m

Dolezych Ratschen-Zurrgurt, gemäß DIN EN 12195-2, 1-teilig, zulässige Zugkraft/Umreifung: 2000 daN, direkter Zug: 1000 daN, mit Spezialimprägnierung gegen Feuchtigkeit und Abrieb, oberflächenschonend, leicht, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, Material: 100% Polyestergewebe, korrosionsgeschützte Verschlüsse, Breite: 35 mm, Länge: 6 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 35mm einteilig 6m, ratschenzurrgurt dolezych, ratschenzurrgurt 35 mm breit, Ladungssicherung, Ladungstechnik, Gurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marotech
205-110467102
ab € 22,92*
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
891615
ab € 24,80*
Zubehör
Kroschke
KSI_4057
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.