Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-76343
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204081
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 43

ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, semi-orthopädische Einlegesohle für das normale Fußgewölbe, ganzflächig, anatomisch geformt für Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345, hervorragende Dämpfung, Entlastung der Wirbelsäule, optimale Fußstütze und verbesserter Tragekomfort, Schmerz- und Druckpunkte werden entlastet, ESD-Ausstattung, Gewicht:ca. 140 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Größe:
43
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle elten gr 43, einlegesohle, elten einlegesohle, Zubehör, Schuheinlage, Persönliche Schutzausrüstung, Fußsohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.