Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Endstück LxBxH 900x600x14 mm, schwarz Naturkautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BF010003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BF010003
EAN/GTIN:
     5060087950495
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte aus Naturgummi - Mittel- und Endstücke Noppen-Struktur, Höhe 14 mm

Anwendung
Für den trockenen Einsatzbereich und normale Anwendung wie z. B. an Werkbänken, Montage-Laborbereichen, Packtischen, Kontrollständen.

Ausführung
• schwarze, geschlossene Matte mit genoppter Oberfläche
• Mittelstück mit Endstück in der Länge kombinierbar
• durch Schwalbenschwanz-Verbindung kann in der Breite von 600 mm jede beliebige Länge erreicht werden
• mit abgeschrägten Kanten an 3 Seiten

Ausführung
• genoppte Oberfläche stimuliert konstant die Durchblutung und reduziert somit die Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen
• problemloses Gestalten von Produktionslinien durch Schwalbenschwanz-Verbindung
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Kautschuk
Ausführung Matte:
Endstück
Antistatisch:
Nein
Länge:
900 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Nein
Temperaturbeständigkeit min.:
-30 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
600 mm
Oberflächenstruktur:
Noppen / geschlossen
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
14 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, lxbxh 900 x 600 x 14 mm antiermüdungsmatte, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 39,82*
€ 51,26*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,56*
€ 51,30*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 41,80*
€ 55,87*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,93*
€ 57,28*
Lager 245
7
pro Stück
€ 7,90*
ab € 71,12*
€ 88,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
BF010004
ab € 35,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.