Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Einbahnstraße, rechts, Nr.220-20, Aluminium RA1, reflektierend, 800x300mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7181
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     220.20-300-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
220 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Einbahnstraße
220 (vorschriftzeichen)
Verkehrsz. Einbahnstraße rechtsw.,Nr.220-20,Aluminium RA1,reflekt.,800x300mm

Verkehrszeichen Einbahnstraße rechtsweisend, Verkehrszeichen Nr. 220-20, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, vorwiegend für Verkehrsbeschilderungen von ruhendem Verkehr, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 800 x 300 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA1
Randfarbe:
weiß
Sorte:
Verkehrszeichen
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
blau
Form:
Rechteck
Format:
800x300mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, rechts, Verkehrszeichen, Nr. 220-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.