Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Fahrtrichtung links, Nr.209-10, Aluminium RA1, reflektierend, Ø 600mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7156
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     209.10-600-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Fahrtrichtung links,Nr.209-10,Aluminium RA1,reflekt.,Ø 600mm

Verkehrszeichen Fahrtrichtung links, Verkehrszeichen Nr. 209-10, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, vorwiegend für Verkehrsbeschilderungen von ruhendem Verkehr, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Durchmesser: 600 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA1
Randfarbe:
weiß
Sorte:
Verkehrszeichen
Grundfarbe:
blau
Form:
Ronde
Format:
Ø 600mm
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, 209 (vorschriftzeichen) links, 209 (vorschriftzeichen), Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, Fahrtrichtung, links, Aluminium RA1 reflektierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.