Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsstange mit Greifringschlinge, schwimmfähiges Aluminium, Länge: 6m, 4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-67007
Hersteller:
     Peters+Bey
Herst.-Nr.:
     3834000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungsstange
rettungsstange
Rettungsstange mit Greifringschlinge,schwimmfähiges Aluminium,Länge: 6m,4kg

Rettungsstange mit Greifringschlinge, Material: schwimmfähiges Aluminium, Stangenlänge: 6 m, Schlingendurchmesser: 500 mm, Gewicht: 4 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungshilfe, Rettungsring, Rettungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,38*
€ 240,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peters+Bey
1831504
ab € 94,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.