Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsring, EN 14144, rot-orange, mit Reflexstreifen, PVC, 750mmx450mm, 2,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-19672
Hersteller:
     Peters+Bey
Herst.-Nr.:
     1831504
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Rettungsring
rettungsring
Rettungsring, EN 14144, rot-orange, mit Reflexstreifen, PVC, 750mmx450mm, 2,5kg

Rettungsring, gemäß SOLAS/EN 14144, mit 4 Reflexstreifen, witterungsbeständig, ölbeständig und flammenhemmend, inklusive umlaufender Griffleine, Farbe: rot-orange, Material: PVC, Format: aussen: 750 mm, innen: 450 mm, Gewicht: 2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungshilfen, Ring, Rettungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peters+Bey
1415003
ab € 41,11*
Zubehör
Peters+Bey
3831010,383
ab € 126,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.