Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Medical Fingerverband YPSIPLAST®, elastisch, hautfarben, 12x3cm, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-66720
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40403
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
fingerpflasterstreifen elastisch
Holthaus Medical Fingerverband YPSIPLAST®, elastisch, hautfarben, 12x3cm, 100/VE

Holthaus Medical Fingerverband YPSIPLAST®, gemäß EN ISO 15223-1, elastisch, mit dezentraler Wundauflage, für die medizinische Verwendung, hochsaugfähig, enthält Naturkautschuklatex, Farbe: hautfarben, Material: Viskose, Kautschukkleber, Maße: 12 x 3 cm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Farbe Erste Hilfe:
hautfarben
Ausführung Erste Hilfe:
elastisch
Marke:
Holthaus Medical
Weitere Suchbegriffe: fingerpflasterstreifen b: 3cm, fingerverband, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Wundpflaster, Wundschnellverband, Pflasterfingerverband, Hallenfarbe, Farbe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
9
€ 6,95*
ab € 7,52*
€ 10,98*
8 Tage
100
2
€ 6,50*
ab € 8,05*
€ 11,69*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 12,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 14,96*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 20,60*
€ 28,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,80*
€ 28,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beiersdorf
48383
ab € 2,89*
Zubehör
Hartmann Group
981451
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.