Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION, 761091, S3 SRC, braun, Leder, Weite 12, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-64041
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     761091
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION,761091,S3 SRC,Kat.II,braun,Leder,Weite 12,Größe 41

ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel L10 EMOTION, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle L10 ESD, metallfreier Durchtrittschutz, rutschsichere TPU/PU-Laufsohle, Farbe: braun, Material: Fettnubukleder, Gewicht: ca. 1160 g/Paar, Weite: 12, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
41
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,48*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,61*
€ 164,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,51*
€ 160,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,48*
€ 139,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,46*
€ 123,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,48*
€ 111,24
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
761091
ab € 67,46*
Sonstiges
ELTEN
761091
ab € 93,35*
Sonstiges
ELTEN
761091
ab € 93,53*
Sonstiges
ELTEN
761091
ab € 93,37*
Sonstiges
ELTEN
761091
ab € 93,38*
Sonstiges
ELTEN
761091
ab € 93,42*
Sonstiges
ELTEN
761091
ab € 93,44*
Sonstiges
ELTEN
761091
ab € 93,42*
Sonstiges
ELTEN
761091
ab € 93,36*
Sonstiges
ELTEN
761091
ab € 93,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.