Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Wetterschutz-Pilotjacke Alaska, marine, verstärkte Baumwolle, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-62262
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00516-620-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MASCOT® Wetterschutz-Pilotjacke Alaska, marine, verstärkte Baumwolle, Größe 5XL

MASCOT® Wetterschutz-Pilotjacke Alaska, wind- und wasserabweisend, Kunststoff-Reißverschluss, je 2 Brust- und Eingrifftaschen, Innentasche mit Reißverschluss, Ärmeltasche, Strickbund an Ärmeln und Taille, D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten, Farbe: marine, Material: Bärennylon®: 52% Baumwolle, 48% Nylon, Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Ärmeln, Grammatur: ca. 240 g/qm, Größe: 5XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, pilotenjacke marine 5xl, bomberjacke blau, fliegerjacke, Schutzausrüstungen, Parka, Blouson, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5708628008372
ab € 55,11*
Sonstiges
Mascot
00516-620-01
ab € 109,40*
Sonstiges
Mascot
00516-620-01
ab € 75,78*
Sonstiges
Mascot
00516-620-01
ab € 75,80*
Sonstiges
Mascot
00516-620-01
ab € 75,36*
Sonstiges
Mascot
00516-620-01
ab € 75,79*
Sonstiges
Mascot
00516-620-01
ab € 75,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.