Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Wasser-Feuerlöscher WH 9 PRO, Wandhalterung, Inhalt 9l, Gewicht 15,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60259
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803811.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
GLORIA Wasser-Feuerlöscher WH 9 PRO, Wandhalterung, Inhalt 9l, Gewicht 15,5kg

GLORIA Wasser-Feuerlöscher WH 9 PRO, gemäß EN 3, Aufladelöscher mit innenliegender CO2-Treibmittelflasche, Wasser mit Imprägnierung, Schlagknopfarmatur, abstellbare Löschpistole, stabiler Kunststoff-Fußring, Wandhalterung, Leistungsklasse A: 43 A, Löschleistung: 12 LE, Temperaturbereich: 0 bis +60 °C, Material: Ventilkörper aus glasfaserverstärktem hochfestem Polyamid, Maße: 260 x 642 mm, Inhalt: 9 l, Gewicht: 15,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, wasser feuerlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 121,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,46*
€ 121,19*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 104,09*
€ 121,28*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 103,38*
€ 121,53*
Lager 114
Frei Haus
ab € 199,32*
€ 226,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,11*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.