Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD 1000 SST,Kategorie II,S1 SRC,Weite NB,Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-593041
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD1000SSTNB41P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD 1000 SST,Kategorie II,S1 SRC,Weite NB,Größe 41

STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD 1000 SST, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345,baumustergeprüft nach DGUV-Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit dämpfender Wirkung, hitzebeständig bis ca. 220°C, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, Farbe: blau/weiß, Material: Microfasermaterial, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1166 g/Paar, Weite: NB, Größe 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
36
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,67*
€ 178,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,90*
€ 176,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,06*
€ 164,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 131,98*
€ 157,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,88*
€ 139,09
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VD1000SSTNB42P
ab € 117,48*
Sonstiges
Steitz
VD1000SSTNB43P
ab € 117,37*
Sonstiges
Steitz
VD1000SSTNB44P
ab € 117,13*
Sonstiges
Steitz
VD1000SSTNB45P
ab € 117,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.