Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt 471, dunkelblau, verstärkte Baumwolle, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-588008
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     473 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Sweatshirt 471, dunkelblau, verstärkte Baumwolle, Größe 4XL

HAKRO Sweatshirt 471, runder Halsausschnitt, formstabile Bündchen mit LYCRAR-Anteil,flauschig angerauter Innenseite und Nackenband, gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsen Tragekomfort, gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht, waschbar bei 60°C, Farbe: dunkelblau, Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester, Grammatur: ca. 400 g/qm, Größe: 4XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), herren-sweatshirt xxxxl, freizeit pullover, herren-sweatshirt blau, Shirts, Hemden, Bekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hakro
473 003
ab € 37,42*
Sonstiges
Hakro
473 003
ab € 41,14*
Sonstiges
Hakro
473 003
ab € 37,35*
Sonstiges
Hakro
473 003
ab € 37,59*
Sonstiges
Hakro
473 003
ab € 37,45*
Sonstiges
Hakro
473 003
ab € 37,49*
Sonstiges
Hakro
473 003
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.