Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sweatshirt CROSSOVER, schwarzblau, Bio-Baumwolle, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-587603
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20484-798-010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
MASCOT® Sweatshirt CROSSOVER, schwarzblau, Bio-Baumwolle, Größe L

MASCOT® Sweatshirt CROSSOVER, runder Halsausschnitt, Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken, Nähte mit weichem, gepolstertem Material verdeckt, moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit, Farbe: schwarzblau, Material: 100% Bio-Baumwolle, waschbar bis 40°C, Grammatur: ca. 310 g/qm, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), herren-sweatshirt navy gr. l, freizeit pullover, herren-sweatshirt blau, Bekleidung, Sweatshirt, Warnschutzpullover, Arbeitspullover, Warnschutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
20484-798-010
ab € 30,29*
Sonstiges
Mascot
20484-798-010
ab € 30,33*
Sonstiges
Mascot
20484-798-010
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.