Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Sweatshirt, Form 5023, Langarm, schwarz, Mischgewebe, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-582004
Herst.-Nr.:
     5023 6330-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
KÜBLER Sweatshirt, Form 5023, Langarm, schwarz, Mischgewebe, Größe L

KÜBLER Sweatshirt, Form 5023, gemäß EN ISO 15797, Langarm, Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband, Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss, formstabile Ärmel- und Saumbünchen, Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche, fusselfreie Innenseite, waschbar bis 60°C, Farbe: schwarz, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Grammatur: ca. 300 g/qm, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), herren-sweatshirt schwarz, freizeit pullover, herren-sweatshirt l, Bekleidung, Hoodie, Pullover, Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
5023 6330-99
ab € 34,60*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
5023 6330-99
ab € 34,85*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
5023 6330-99
ab € 31,62*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
5023 6330-99
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.