| |
|
| Artikel-Nr.: 114-56609 Herst.-Nr.: 50163730-001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Söll GlideLoc® Auffanggerät VR500, Kat.III, EN 353-1, 1200g
Söll GlideLoc® Auffanggerät VR500, Kategorie III, gemäß DIN EN 353-1, kompatibel mitSöll GlideLoc Führungsschienen und Leitersystemen, für vertikalen und horizontalen Einsatzzertifiziert für ein Gewicht von 40 bis 140 kg, Tri-Lock-Karabiner für eine Belastbarkeit bis zu 30 kN, großer Karabiner für einfaches Öffnen und Schließen beim Tragen von Handschuhen, dreifach wirkende, selbstsichernde drehbare Sicherheitskarabinerhaken, Gehäuse aus Aluminium, Sperrklinke aus Edelstahl, Gewicht ca. 850 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungen, Auffangvorrichtungen, Auffanggurte, Auffangvorrichtung, Höhensicherungen, Höhensicherungszubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,14* | € 604,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 701,33* | € 779,79* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 827,51* | € 907,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.438,06* | € 1.536,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|