Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Kälteschutzweste, Kategorie I, gelb/grau, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-55975
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     9414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
BIG Kälteschutzweste, Kategorie I, gelb/grau, Größe 3XL

BIG Kälteschutzweste, Kategorie I, aus schwer entflammbaren Material, mit Reflexstreifen, vier Vordertaschen, schließbar, Farbe: gelb/grau, Material: 55% Modacryl, 44% Cotton, 1% Carbon, Grammatur: 310 g/qm, Größe: 3XL
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste gelb, kälteschutz weste, winterweste xxxl, Schutzausrüstungen, Westen, Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,15*
€ 377,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
9414
ab € 281,70*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
9414
ab € 226,20*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
9414
ab € 227,53*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
9414
ab € 226,34*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
9414
ab € 226,15*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
9414
ab € 248,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.