Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzsystem Mega Flex Impact, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Kunststoff, 2250x1160mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-555460
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPTP-0400-2250YE
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
rammschutz geländer
boplan® Schutzsystem Mega Flex impact®,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,2250x1160mm

boplan® Schutzsystem Mega Flex impact®, zum Aufdübeln, schützt Maschinen, Lagereinrichtungen und Inventar, hält massiven Aufprällen stand, kehrt nach Aufprall in seine Ursprungsform zurück, erweiterbar, wartungsfrei, bestehend aus 2 Pfosten, 2 Streben, 2Abedeckungen, inklusive Befestigungsmaterial, Aufprallhöhe: 300 mm, Farbe Pfosten: schwarz, Farbe Streben: gelb/schwarz, Material: polymerbasierter Kunststoff, Durchmesser Rohr: 200 mm, Durchmesser Pfosten: 250 mm, Höhe: 1160 mm, Breite: 2250 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz, Schutzplanke, Rammschutz, Absperrungen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 832,47*
€ 883,99*
9 Tage
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 834,52*
€ 884,39*
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 964,66*
€ 1.018,72*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.018,72*
€ 1.212,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.012,09*
€ 1.204,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 988,37*
€ 1.176,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 973,74*
€ 1.158,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 964,66*
€ 1.147,95
pro Paket
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boplan
PPTP-0400-3450YE
ab € 1.204,01*
Sonstiges
Boplan
PPTP-0400-5050YE
ab € 1.659,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.