Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplanke Mega Flex Impact, zum Aufdübeln, gelb, Kunststoff, 3200x510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-555444
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPTB-0400-3200YE
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke
boplan® Schutzplanke Mega Flex impact®, zum Aufdübeln, gelb, 3200x510mm

boplan® Schutzplanke Mega Flex impact®, zum Aufdübeln, schützt Maschinen und Lagereinrichtungen, hält massiven Aufprällen stand, kehrt nach Aufprall in seine Ursprungsform zurück, Bodenverankerung bleibt unbeschädigt, mit 3 Pfosten, erweiterbar, wartungsfrei, korrosionsfrei, Aufprallhöhe: 300 mm, Farbe: gelb, Material: polymerbasierter Kunststoff, Durchmesser Pfosten: 200 mm, Höhe: 440 mm, Breite: 3200 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: leitplanke 3,5m, leitplanke, boplan schutzplanke, Anfahrschutz, Rammschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,39*
€ 1.133,52*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.081,36*
€ 1.134,04*
Lager 114
Frei Haus
ab € 1.499,80*
€ 1.566,59*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,59*
€ 1.864,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,88*
€ 1.841,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,83*
€ 1.803,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,80*
€ 1.784,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boplan
PPTB-0400-4800YE
ab € 2.072,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.