| |
|
| Artikel-Nr.: 114-539342 Herst.-Nr.: CP4100BOANB42P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| STEITZ ESD-Halbschuh CP 4100 BOA, Kat.II, S1 SRC schwarz, Weite NB, Größe 42
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV-Regel 112-191, mit Komposit-Zehenschutzkappe, abriebfester Spitzenschutz, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, damüfende Wirkung, Echtleder Brandsohle, Laufsohle TPU Competition ESD, VARIO Multiflex® Technologie, BOA® FIT SYSTEM, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, mit Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1770 g/Paar, Weite: NB, Größe: 42 Weitere Informationen: | | Schuhart: | Halbschuh | Gewicht: | < 1500g | Marke: | Steitz | Größe: | 36 | Kategorie: | S1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Schutzausrüstungen, Sicherheitsschuhe, Schutzschuh, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe |
| | |
| |