Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® Podestleiter, EN 131, einseitig begehbar, fahrbar, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-53227
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     821010
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
KRAUSE® Podestleiter, EN 131, einseitig begehbar, fahrbar, 3 Stufen

KRAUSE® Podestleiter, fahrbar, 3 Stufen, gemäß EN 131, TÜV-GS-geprüft, einseitig begehbare Podestleiter mit 600 x 700 mm großer Plattform aus Aluminium mit korrosionsbeständigem Geländer (Ø 40 mm), besondere Sicherheit beim Auf- und Abstieg durch 175 mm tiefe, geriefte Aluminium-Stufen, extra hohe Fußleiste, rutschfeste Fußkappen und Handlauf, mit 4 selbstarretierenden Lenkrollen (Ø 125 mm), davon zwei mit Feststellern, Material: Aluminium, Gewicht: ca. 32,2 kg, Lieferung inklusive Handlauf
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, krause podestleiter 3stufig, plattformleiter, plattformleiter 3 stufen, Podesttreppe, Leiter, Treppe, Treppenleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,08*
€ 863,89*
Lager 114
Frei Haus
ab € 902,78*
€ 1.039,05*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,05*
€ 1.236,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,91*
€ 1.235,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,39*
€ 1.184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,43*
€ 1.140,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,78*
€ 1.074,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KRAUSE
821027
ab € 525,21*
Sonstiges
KRAUSE
821034
ab € 570,71*
Sonstiges
KRAUSE
821041
ab € 603,24*
Sonstiges
KRAUSE
821058
ab € 645,73*
Sonstiges
KRAUSE
821065
ab € 709,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.