Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel Sander XXT,769731,Kat.II,S3 SRC,schwarz,Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-522543
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769731
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel Sander XXT,769731,Kat.II,S3 SRC,schwarz,Größe 43

ELTEN ESD-Sicherheitsschnürstiefel Sander XXT, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, mit Kragenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, mit Zweichschichten-Profilsohle WELLMAXX TRAINERS, metallfreier Durchtrittschutz, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, mit atmungsaktiven Textilinnenfutter, Reflexmaterial, Sohlenkern aus Infinergy®, Gewicht: ca. 1140 g/Paar, Größe: 43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,13*
€ 144,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,43*
€ 140,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,74*
€ 125,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,17*
€ 109,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,16*
€ 96,58
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
769731
ab € 81,16*
Sonstiges
ELTEN
769731
ab € 81,71*
Sonstiges
ELTEN
769731
ab € 81,19*
Sonstiges
ELTEN
769731
ab € 81,77*
Sonstiges
ELTEN
769731
ab € 81,20*
Sonstiges
ELTEN
769731
ab € 81,16*
Sonstiges
ELTEN
769731
ab € 81,15*
Sonstiges
ELTEN
769731
ab € 81,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.