Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Stiefel MADDOX black-red Mid, 769561, S3 SRC, Kat.II, schwarz/rot, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-519648
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769561
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel MADDOX black-red Mid,769561,S3 SRC,Kat.II,schwarz/rot,Größe 48

ELTEN ESD-Sicherheitsschnürstiefel MADDOX black-red Mid, S3 SRC, Kategorie II, gemäßEN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Farbe: schwarz/rot, Material: hydrophobierte Mikrofaser, Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1140 g/Paar, Größe: 48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,59*
€ 170,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,37*
€ 163,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,85*
€ 146,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,75*
€ 127,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,51*
€ 113,66
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,57*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,87*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,47*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,47*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,48*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,56*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,35*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,81*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,70*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,43*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 96,03*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,46*
Sonstiges
ELTEN
769561
ab € 95,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.