| |
|
| Artikel-Nr.: 114-502823 Herst.-Nr.: KSI_502823 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Feuerwehr-Haltegurt FHA, Kat.III, Seil mit Spleißauge, 800mm, Größe III
Feuerwehr-Haltegurt FHA, Kategorie III, gemäß DIN 14927, DIN EN 358, mit Twistlock und Zweidornschnalle, feste Fangöse mit Sicherungsseil, Sicherungsseil beiderseits mitSpleißaugen, auf der einen Seite Karabinerhaken mit Multifunktionsöse, Beiltaschenbegrenzungsriemen, schwer entflammbar, Farbe: schwarz, Material: Polyester, Gurtbreite:ca. 85 mm, Sicherungsseil: ca. 800 mm, Größe: III (Leibumfang 1010-1190 mm) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haltegurt, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, feuerwehrgurt gr. 3, sicherheitsleine, Absturzsicherungen, Auffangvorrichtungen, Auffanggurte, Auffangvorrichtung, Höhensicherungen |
| | |
| |