| |
|
| Artikel-Nr.: 114-49989 Herst.-Nr.: 1311-0028 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN Lithium-Ionen Akkus Micro AAA Typ 500 (min. 400 mAh) 4/VE
ANSMANN Lithium-Ionen Akkus Micro AAA Typ 500 (min. 400 mAh), mit Safety Board, stabile Spannung von 1,5 V über den kompletten Einsatzzeitraum, integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung, max. Dauerentladestrom: 0,5 A, 1 Verpackungseinheit = 4 Stück
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, ansmann aaa batterie, aaa batterie, aaa batterie lion, Akku, Batterie, Elektrotechnik, Lithium-Batterien, Lithium-Ion-Akku, Lithium-Ionen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,17* | € 14,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,41* | € 15,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,29* | € 16,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,42* | € 16,38* | | | | Lager 114 | | | | | | pro Paket | € 8,00* | ab € 20,24* | € 26,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,06* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|