Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Eingasmessgerät Pac 8000 Phosgen, 160x130x65mm, 303 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49493
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326360
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Dräger Eingasmessgerät Pac 8000 Phosgen, 160x130x65mm, 303 g

Dräger Eingasmessgerät Pac 8000 Phosgen, misst schnell und präzise Phosgen, Messbereich: 0 - 10 ppm, Alarmschwellen A1/A2: 0,1 / 0,2ppm, einfache Befestigung mit fest schließender Krokodilklemme, einfach auszuwechselnde Filtermembran schützt den Sensor, unbegrenzte Laufzeit, temperaturbeständig bis -40°C, Anzeige der Batteriekapazität, Schutzart: IP68, Maße: 160 x 130 x 65 mm, Gewicht: 303 g
Weitere Suchbegriffe: eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, Arbeitsschutz, Feuerwehrtechnik, Mehrgasmeßgerät, Warngerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,68*
€ 907,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,95*
€ 1.052,11*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,12*
€ 1.052,12*
Lager 114
Frei Haus
ab € 1.200,51*
€ 1.259,83*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,83*
€ 1.499,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,27*
€ 1.490,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,56*
€ 1.458,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,21*
€ 1.437,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,51*
€ 1.428,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8318588
ab € 62,76*
Zubehör
Dräger
8318587
ab € 267,26*
Zubehör
Dräger
8326856
ab € 21,82*
Zubehör
Dräger
8319186
ab € 20,90*
Zubehör
Dräger
8317410
ab € 851,95*
Zubehör
Dräger
8321881
ab € 3.923,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.