Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Eingasmessgerät Pac 6500 O2 (Sauerstoff), 84x64x20mm, 106 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49481
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326332
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Dräger Eingasmessgerät Pac 6500 O2 (Sauerstoff), 84x64x20mm, 106 g

Dräger Eingasmessgerät Pac 6500 O2, misst schnell und präzise Sauerstoff, Messbereich0 - 25 Vol.-%, Standard Alarmschwellen A1/A2: 19,0/19,5/22,5/23,0 Vol.-%, einfache Befestigung mit fest schließender Krokodilklemme, einfach auszuwechselnde Filtermembran schützt den Sensor, unbegrenzte Laufzeit, temperaturbeständig bis -40°C, Anzeige der Batteriekapazität, Schutzart: IP68, Maße: 84 x 64 x 20 mm, Gewicht: 106 g
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,47*
€ 398,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,49*
€ 426,35*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,73*
€ 547,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,91*
€ 548,20*
Lager 114
Frei Haus
ab € 710,20*
€ 776,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,70*
€ 924,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,17*
€ 901,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,19*
€ 872,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,97*
€ 859,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,20*
€ 845,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8326330
ab € 331,87*
Zubehör
Dräger
8326331
ab € 333,63*
Zubehör
Dräger
8318588
ab € 62,88*
Zubehör
Dräger
8318587
ab € 267,97*
Zubehör
Dräger
8326856
ab € 21,80*
Zubehör
Dräger
8319186
ab € 20,90*
Zubehör
Dräger
8317410
ab € 848,60*
Zubehör
Dräger
8326852
ab € 36,11*
Zubehör
Dräger
8321881
ab € 3.920,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.