Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuch Korfu, mit Grecbordüre, weiß, Baumwolle, 50x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     48998
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Handtuch Korfu, mit Grecbordüre, weiß, Baumwolle, 50x100cm

Handtuch Korfu, mit Grecbordüre, Farbe: weiß, Material: 100% Baumwolle, waschbar biszu 95°C, Grammatur: 340 g/qm, Format: 50 x 100 cm
Weitere Suchbegriffe: handtuch 50x100cm weiß, hand tuch, handtuch 50x100cm, Badetuch, Frotteehandtuch, Badelaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_105412
ab € 14,29*
Sonstiges
k.A.
48999
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.