Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Set Wischmopp, weiß, weiß/Leichtlaufstreifen, blau, Microfaser, 50,5x13,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47992
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47992
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Microfasermopp
Mikrofasermop
3er Set Wischmopp, weiß, weiß/Leichtlaufstreifen, blau, Microfaser, 50,5x13,5cm

3er Vorteils-Set Wischmopp, für handelsübliche Klapphalter, bestehend aus 3 Möppen, mit 4-Farbsystem zur Kennzeichnung des Nutzungsbereiches, Farbe: weiß, weiß mit Leichtlaufstreifen, blau, Material: Wischseite 100% Polyester, Taschen/Rücken aus wasserdurchlässigem Polyester, trocknergeeignet, waschbar bis max. 95°C, Maße: 50,5 x 13,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wittrock + Kraatz
2173509
ab € 14,19*
Zubehör
Wittrock + Kraatz
2173512
ab € 4,97*
Zubehör
Wittrock + Kraatz
2173513
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.